Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 41612-96ABC-FS BUCHSE,DIN41612,C,96KONT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1661156
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     41612-96ABC-FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder raster ...
leiterplattensteckverbinder
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Bestückte Reihen: a + b + c
  • Produktpalette: 41612
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Einsteckzyklen: -
  • Anzahl der Reihen: 3 Reihen
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 96 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 41612, DIN, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, 41612-96ABC-FS, 1661156, 166-1156
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,72*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,68*
    € 6,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,44*
    € 6,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,57*
    € 5,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,45*
    € 4,11
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    41612-96ABC-MR
    ab € 2,46*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.