Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC 9518S STECKERGEHÄUSE, ÜBERSPANN.GESCHÜTZT, UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1661446
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     9518S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
steckergehäuse
Steckverbindertyp: UK-Netzstecker
  • Steckverbinderfarbe: Weiß
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid)
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 240 V
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzsteckverbinder, Standard-Netzstecker, Steckdosenleisten, Steckverbinder, PRO ELEC, 9518S, 1661446, 166-1446
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,41*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,19*
    € 7,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,29*
    € 5,11
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,41*
    € 4,06
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.