Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC 2138 STECKEROBEN,13A,GESCHALTET,NEON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1661463
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     2138
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzsteckverbinder
Standard-Netzstecker
Steckdosenleisten
Steckverbinder
Steckverbindertyp: UK-Netzstecker
  • Steckverbinderfarbe: Weiß
  • Steckverbindermaterial: -
  • Produktpalette: -
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Nennstrom: 13 A
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PRO ELEC, 2138, 1661463, 166-1463
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,27*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,52*
    € 5,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,21*
    € 3,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,84*
    € 3,38
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.