Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO 500-505-10. DIGIMATIC CALIPER 18 Zoll/450MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1667283
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     500-505-10.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Werkstatt-Messschieber
Messbereich, max.: 450 mm
  • Produktpalette: -
  • Messgerät: Digitaler Messschieber
  • Auflösung: 0.01 mm
  • Maßteilung: 0.01mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, werkstatt-messschieber digital 450mm, werkstatt-messschieber mitutoyo, werkstatt messschieber, Messschieber, Messzeuge, Prüf, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MITUTOYO, 500-505-10., 1667283, 166-7283
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 723,72*
    € 829,00*
    20 Tage
    unbekannt
    € 6,90*
    ab € 754,81*
    € 842,46*
    19 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 776,49*
    € 908,44*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 814,27*
    € 930,31*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 930,31*
    € 1.107,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 896,17*
    € 1.066,44
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 869,41*
    € 1.034,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 851,53*
    € 1.013,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 834,15*
    € 992,64
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 814,27*
    € 968,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.