Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MITUTOYO 293-334 DIGITAL MICROMETER 0-1 Zoll/0-25MM IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1667296
Hersteller:
     Mitutoyo
Herst.-Nr.:
     293-334
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügel-Messschraube
Bügelmessschraube
bügelmessschraube digital mitutoyo
bügelmessschraube
Messbereich, max.: 25 mm
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Ambosse: -
  • Maßteilung: 0.001mm
  • Genauigkeit: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bügelmeßschraube digital, Messschrauben, Messzeuge, Prüf, Werkstattbedarf, Werkzeuge, MITUTOYO, 293-334, 1667296, 166-7296
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 264,07*
    € 329,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 315,06*
    € 387,16*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 387,16*
    € 460,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 383,37*
    € 456,21
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 371,92*
    € 442,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 349,32*
    € 415,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 337,14*
    € 401,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 315,06*
    € 374,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.