Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAMTEC SCRU-02 USB-ADAPTER, 2.0 TYP B/TYP A, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1667929
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     SCRU-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • IP-Schutzart: IP68
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: SCRU
  • Ausgangs-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ B
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Ziel-USB-Steckverbinder: USB-Buchse Typ A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, usb einbaubuchse 2.0 typ a, usb buchse typ a, usb buchse, Adapter, Steckverbinder, USB-Adapter, USB-Steckverbinder, SAMTEC, SCRU-02, 1667929, 166-7929
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,35*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,09*
    € 13,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,82*
    € 9,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,62*
    € 9,07
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,16*
    € 8,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,73*
    € 6,82
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,35*
    € 5,18
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.