Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERA6AEB363V METALLSCH.WIDERST 36K 0.1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1670248
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA6AEB363V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: ERA-6A Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolie (Dünnschicht)
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 100 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 36 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: PANASONIC, ERA6AEB363V, 1670248, 167-0248
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0403*
      
    Preis gilt ab 1.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1278*
    € 0,15208
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1099*
    € 0,13078
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0677*
    € 0,08056
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0573*
    € 0,06819
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0562*
    € 0,06688
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0512*
    € 0,06093
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0506*
    € 0,06021
    pro Stück
    ab 1000000 Stück
    € 0,0403*
    € 0,04796
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.