Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SH10184R KABEL,IEC-BLNK,SCHWARZ,35M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1671738
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SH10184R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
kaltgerätekabel 35m
kaltgeräte zuleitung
Kabellänge - Imperial: 11.5 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Nennstrom: -
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Kaltgerätebuchse (IEC 60320 C13) auf freies Ende
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anschlusskabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Netzkabel, MULTICOMP PRO, SH10184R, 1671738, 167-1738
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,64*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,17*
    € 13,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,18*
    € 10,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,51*
    € 8,94
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 6,41*
    € 7,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,36*
    € 7,57
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,46*
    € 6,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,84*
    € 5,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,64*
    € 5,52
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    PE00012
    ab € 2,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.