Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON SBPE4 NATURAL SPIRALSCHLAUCH,PE,4MM,NATUR,30M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1674216
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     SBPE4 NATURAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Spiralschlauch
hellermann spiralschlauch
Länge auf Rolle (metrisch): 30 m
  • Außendurchmesser - imperial: 0.157 Zoll
  • Produktpalette: -
  • Hüllenmaterial: Polyethylen
  • Bündeldurchmesser, min. - imperial: 0.196 Zoll
  • Hüllenfarbe: Natur
  • Bündeldurchmesser, max. - imperial: 1.968 Zoll
  • Bündeldurchmesser, min. - metrisch: 5 mm
  • Bündeldurchmesser, max. - metrisch: 50 mm
  • Länge auf Rolle (imperial): 98 ft
  • SVHC: To Be Advised
  • Außendurchmesser - metrisch: 4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: spiralband, Einzeladern, Kabel, Kabelbinder, Kabelmanagement, konfektionierte, Spiralhüllen, HELLERMANNTYTON, SBPE4 NATURAL, 1674216, 167-4216
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 19,10*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 0,63667* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 31,90*
    € 37,96
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 31,43*
    € 37,40
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 28,86*
    € 34,34
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 26,70*
    € 31,77
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 25,90*
    € 30,82
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 24,57*
    € 29,24
    pro Rolle
    ab 100 Rollen
    € 24,08*
    € 28,66
    pro Rolle
    ab 250 Rollen
    € 23,59*
    € 28,07
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 23,10*
    € 27,49
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 19,10*
    € 22,73
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.