Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES 28-526-10 SKT DIL ZIF,LO-PRO 28POLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1674771
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     28-526-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Sockel
Steckverbinder
ARIES
28-526-10
Steckverbindertyp: DIP
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Reihenabstand: 15.24 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 526
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 28 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 1674771, 167-4771
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,77*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,08*
    € 29,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,00*
    € 29,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,96*
    € 27,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,44*
    € 19,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,02*
    € 19,06
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,13*
    € 14,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,96*
    € 13,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,75*
    € 12,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,77*
    € 10,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.