Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES 25-0503-30 SKT,SIL,W/W,25POLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1674777
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     25-0503-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC-Sockel
Steckverbinder
ARIES
25-0503-30
Steckverbindertyp: SIP-Buchse
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: -
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: 0503 Series
  • Kontaktmaterial: Berylliumkupfer
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Anzahl der Kontakte: 25 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 1674777, 167-4777
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,56*
    € 31,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,33*
    € 31,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,39*
    € 29,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,55*
    € 20,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,13*
    € 20,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,72*
    € 13,95
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.