Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
DIL Steckverbinder
>
Artikel
ARIES 16-3518-10 BUCHSE,DIP,16POLE
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1674786
Hersteller:
Aries
Herst.-Nr.:
16-3518-10
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
dil steckverbinder
Steckverbindertyp:
DIP
Kontaktüberzug:
Vergoldete Kontakte
Reihenabstand:
7.62 mm
Rastermaß:
2.54 mm
Produktpalette:
518
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
SVHC:
No SVHC (15-Jan-2018)
Anzahl der Kontakte:
16 Kontakt(e)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder & Kabel
>
Steckverbinder
>
IC-Sockel
Weitere Suchbegriffe:
IC-Sockel
,
Steckverbinder
,
ARIES
,
16-3518-10
,
1674786
,
167-4786
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,94*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,1055
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,8203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,0587
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,12*
€ 1,3328
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HARWIN D0816-42 IC-SOCKEL, WIRE-WRAP, 16POL
Harwin
D0816-42
ab € 1,62*
Ähnlich
HARWIN D2 DIL-Sockel, 16-Pin Durchsteck vergoldet, Raster 2.54mm Offene Bauform
Harwin
D2816-42
ab € 0,83*
Ähnlich
MULTICOMP PRO 2227MC-16-03-09-F1 DIP-SOCKEL, 16POS, 2.54MM
Multicomp
2227MC-16-03-09-F1
ab € 0,275*
Ähnlich
MULTICOMP PRO 2227MC-16-03-F1 SOCKEL IC, DIL, TUBE/30, 16POLIG
Multicomp
2227MC-16-03-F1
ab € 6,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen