Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARIES ML-100 BUCHSE, JUMPER, LINK, 0.1 ZOLL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1674800
Hersteller:
     Aries
Herst.-Nr.:
     ML-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jumper
Shunts
Steckbrücken
Steckverbinder
Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Überbrückung von 0.63mm-Quadratstiften bei 2.54mm Mittenabstand
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Art des Zubehörs: Jumper
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Werkzeuge, ARIES, ML-100, 1674800, 167-4800
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,502*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,213*
    € 1,44347
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,901*
    € 1,07219
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,835*
    € 0,99365
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,785*
    € 0,93415
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,696*
    € 0,82824
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,612*
    € 0,72828
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,602*
    € 0,71638
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.