Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Crimpgehäuse
>
Artikel
MULTICOMP PRO MC34481 CRIMPGEHÄUSE, 2.54MM, 2POL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1675754
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MC34481
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpgehäuse
crimpgehäuse 2 pol
crimpgehäuse
Rastermaß:
2.54 mm
Produktpalette:
MC34
Zur Verwendung mit:
Crimpkontakte, 2218T
Anzahl der Positionen:
2 -polig
Ausführung:
Buchse
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
Stift- und Buchsensteckverbinder & Bauteile
>
Gehäuse für Stift- & Buchsensteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Bauteile
,
Buchsensteckverbinder
,
Gehäuse
,
Steckverbinder
,
Stift
,
MULTICOMP PRO
,
MC34481
,
1675754
,
167-5754
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0124*
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0184*
€ 0,0219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO 2218T CRIMPPIN,22-26AWG
Multicomp
2218T
ab € 0,00871*
Zubehör
MULTICOMP PRO HT-225D CRIMPZANGE, RATSCHE, 30-18AWG
Multicomp
HT-225D
ab € 23,95*
Zubehör
MULTICOMP PRO MC34629 STECKER, QUADRATPIN, 2.54MM, 2KONT
Multicomp
MC34629
ab € 0,0133*
Zubehör
MULTICOMP PRO MC34641 STECKER, 90ø, SQ PIN, 2.54MM, 2KONT
Multicomp
MC34641
ab € 0,0174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen