Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenbefestigung, Abstandhalter, Nylon 6.6, 100mm breit, 15.9mm lang


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1675870
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     MSPS-10-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Leiterplattenbefestigung
Höhe: 15.9 mm
  • Material der Leiterplattenbefestigung: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: PMSPS
  • Außenbreite: 5.6 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Leiterplattenbefestigung: Doppelseitiger Einrasthalter
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 3,60*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,144* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 7,22*
    € 8,59
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 7,03*
    € 8,37
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Paket
    ab 40 Pakete
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 4,51*
    € 5,37
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,38*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,19*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 44,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.