Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenbefestigung, Einrasthalter, Nylon 6.6, 100mm breit, 9.5mm lang


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1675885
Hersteller:
     Essentra Components
Herst.-Nr.:
     PST-6-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandhalter
Befestigungsmittel
Halbzeuge
Leiterplattenbefestigung
Höhe: 9.5 mm
  • Material der Leiterplattenbefestigung: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Produktpalette: PST
  • Außenbreite: 4.4 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Leiterplattenbefestigung: Einrasthalter
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,10*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,204* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 9,50*
    € 11,31
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 8,73*
    € 10,39
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 6,51*
    € 7,75
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 6,30*
    € 7,50
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 5,10*
    € 6,07
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,40*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,17*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 43,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.