Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 63.9356-22 BUCHSE,20 KONT,6MM,ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1677188
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     63.9356-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Steckverbindertyp: Buchsenleiste
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 6 mm
  • Rastermaß: 2 mm
  • Produktpalette: BL2-6/20/A Series
  • Kontaktmaterial: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, Leiterplattenbuchse, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, leiterplattenbuchse, IC-Sockel, Steckverbinder, STAUBLI, 63.9356-22, 1677188, 167-7188
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 13,00*
    € 18,62*
    € 6,90*
    ab € 17,64*
    € 26,29*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 21,98*
    € 36,82*
    Frei Haus
    ab € 25,88*
    € 38,60*
    € 8,95*
    ab € 27,05*
    € 46,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,82*
    € 43,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,86*
    € 41,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,88*
    € 37,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,84*
    € 36,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 25,43*
    € 30,26
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,98*
    € 26,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    63.9352-22
    ab € 2,56*
    Zubehör
    Stäubli
    63.9352-21
    ab € 2,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.