Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 63.9358-21 BUCHSE,20 KONT,12MM,SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1677191
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     63.9358-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Bananenbuchsen
Laborbuchse
Telefonbuchsen
Steckverbindertyp: Buchsenleiste
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Reihenabstand: 12 mm
  • Rastermaß: 12 mm
  • Produktpalette: BL2-12/20/A Series
  • Kontaktmaterial: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 20 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Laborsteckverbinder, Leiterplattenbuchse, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, leiterplattenbuchse, IC-Sockel, Steckverbinder, STAUBLI, 63.9358-21, 1677191, 167-7191
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 12,95*
    € 18,59*
    € 6,90*
    ab € 17,70*
    € 26,24*
    Lager 139
    43
    € 14,99*
    ab € 25,63*
    € 37,83*
    Frei Haus
    ab € 27,88*
    € 39,58*
    € 8,95*
    ab € 32,20*
    € 48,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,83*
    € 45,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,67*
    € 43,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,16*
    € 40,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,46*
    € 39,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,58*
    € 35,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,63*
    € 30,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Stäubli
    63.9354-22
    ab € 2,46*
    Zubehör
    Stäubli
    63.9354.21
    ab € 2,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.