Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H S MARSTON 97CN-02000-A-200 KÜHLKÖRPER, 0.34°C/W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-168683
Hersteller:
     HS Marston
Herst.-Nr.:
     97CN-02000-A-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 1.57 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 200 mm
  • Wärmewiderstand: 0.34 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 200 mm
  • Außenbreite - Zoll: 7.87 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 40 mm
  • Außenlänge - imperial: 7.87 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, H S MARSTON, 97CN-02000-A-200, 168683, 168-683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 81,52*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,56*
    € 163,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 131,09*
    € 156,00
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,68*
    € 111,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 90,76*
    € 108,00
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,52*
    € 97,01
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.