Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BULGIN LIMITED PX0799 ENDGEHÄUSE, IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687576
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0799
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Nylon (Polyamid), glasfaserverstärkt
  • Kabelausgangswinkel: 180°
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Standard-Buccaneer-Steckverbinder
  • Steckverbindergehäusegröße: -
  • Art des Zubehörs: Endgehäuse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Steckergehäuse, steckergehäuse, Endgehäuse, Steckverbinder, Werkzeuge, BULGIN LIMITED, PX0799, 1687576, 168-7576
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,82*
    € 5,84*
    € 6,90*
    ab € 6,08*
    € 11,07*
    Lager 139
    38
    € 14,99*
    ab € 5,59*
    € 11,60*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,60*
    € 13,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,08*
    € 9,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,90*
    € 9,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 7,23*
    € 8,60
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,09*
    € 8,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,94*
    € 8,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,59*
    € 6,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.