Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 006-0037 LEITFÄHIGER BEUTEL, 304.8MM X 406.4MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687825
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     006-0037
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel multicomp
Breite - metrisch: 304.8 mm
  • Folienstärke: -
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 406.4 mm
  • Länge - imperial: 16 Zoll
  • Beuteltyp: Leitfähiger Beutel
  • Beutelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 12 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 006-0037, 1687825, 168-7825
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 36,15*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3615* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 59,14*
    € 70,38
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 57,31*
    € 68,20
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 49,76*
    € 59,21
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 43,17*
    € 51,37
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 41,92*
    € 49,88
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 36,15*
    € 43,02
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.