Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett, Warnung, 5 mm, 5 mm, Kunststoff, ESD Caution


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687877
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     055-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz
Arbeitsschutz
ESD-Schutz
Etiketten
Etikettendurchmesser: -
  • Produktpalette: Multicomp Pro Labels
  • Etikettenmaterial: Kunststoff
  • Art des Etiketts/Aufklebers: Warnung
  • Etikettenfarbe: Schwarz auf Gelb
  • Menge pro Packung: 1
  • Beschriftung auf Etikett: ESD Caution
  • Etikettenhöhe: 5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Etikettenbreite: 5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 10,63* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 18,71*
    € 22,26
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 15,49*
    € 18,43
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 14,49*
    € 17,24
    pro Rolle
    ab 25 Rollen
    € 12,67*
    € 15,08
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 10,63*
    € 12,65
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.