Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT ELECTRONICS / WELWYN SQM5-220RJI METALLOXIDWIDERSTAND 220R 5% 5W RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687952
Hersteller:
     TT-Welwyn
Herst.-Nr.:
     SQM5-220RJI
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metalloxid Widerstand
Metalloxidwiderstand
metalloxid widerstand
Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: SQM
  • Widerstandstechnologie: Metalloxid
  • Temperaturkoeffizient: ± 350ppm/°C
  • Nennleistung: 5 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 350 V
  • Widerstandstyp: Flammfest
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 9 mm
  • Produktlänge: 12.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 220 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, TT ELECTRONICS / WELWYN, SQM5-220RJI, 1687952, 168-7952
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,20*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,42*
    € 0,4998
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,386*
    € 0,45934
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,351*
    € 0,41769
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,265*
    € 0,31535
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,20*
    € 0,238
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.