Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SMA6J10CA-TR TVS-DIODE, 600W, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1689215
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMA6J10CA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode bidirektional
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: Transil SMA6J
  • Sperrspannung: 10 V
  • Klemmspannung, max.: 15.7 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 11.1 V
  • Durchbruchspannung, max.: 12.3 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, SMA6J10CA-TR, 1689215, 168-9215
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,173*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,641*
    € 0,76279
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.