Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, TVS, Bidirektional, 30 V, 48.4 V, SMD, 2 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1689285
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMCJ30CA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: -
  • Sperrspannung: 30 V
  • Klemmspannung, max.: 48.4 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 33.3 V
  • Durchbruchspannung, max.: 33.3 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, SMCJ30CA-TR, 1689285, 168-9285
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,25*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,73*
    € 0,8687
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,579*
    € 0,68901
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,468*
    € 0,55692
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,428*
    € 0,50932
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.