Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, TRANSZORB SMCJ, Unidirektional, 40 V, 64.5 V, SMD, 2 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1689288
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMCJ40A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 1.5 kW
  • Produktpalette: TRANSZORB SMCJ
  • Sperrspannung: 40 V
  • Klemmspannung, max.: 64.5 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 44.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, SMCJ40A-TR, 1689288, 168-9288
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,26*
    Lager 139
    2651
    1
    € 14,99*
    ab € 0,217*
    € 1,05*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,05*
    € 1,2495
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,902*
    € 1,07338
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,513*
    € 0,61047
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,384*
    € 0,45696
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,272*
    € 0,32368
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,267*
    € 0,31773
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.