Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3361P-1-203GLF TRIMMPOTENTIOMETER, SMD, 20K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1696061
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3361P-1-203GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmwiderstand
Trimmer-Potentiometer
Einstellungsart: Einstellung oben
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmers: 1/4 Zoll, quadratisch
  • Produktpalette: 3361 Series
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Potentiometermontage: Oberflächenmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmer: Eingängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 20 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 7.04 mm
  • Produkthöhe: 5.21 mm
  • Produktlänge: 6.71 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-trimmer bourns, trimmer potentiometer, Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3361P-1-203GLF, 1696061, 169-6061
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    750
    € 6,90*
    ab € 0,53*
    € 0,66*
    Lager 139
    771
    1
    € 14,99*
    ab € 0,472*
    € 1,404*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,404*
    € 1,67076
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,031*
    € 1,22689
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,721*
    € 0,85799
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,633*
    € 0,75327
    pro Stück
    ab 750 Stück
    € 0,619*
    € 0,73661
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 3750 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.