Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
USB Einbaubuchse
>
Artikel
MULTICOMP PRO MC32593 USB-2.0-BUCHSE, TYP A, THT
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1696534
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MC32593
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Steckverbindermontage:
Durchsteckmontage
Kontaktüberzug:
Vergoldete Kontakte
USB-Steckverbinder:
USB A
USB-Version:
USB 2.0
Produktpalette:
Multicomp Pro USB Connectors
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Anzahl der Positionen:
4 -polig
Ausrichtung:
Rechtwinklig
Ausführung:
Buchse
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Steckverbinder
>
USB-Steckverbinder & Adapter
>
USB-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
usb buchse
,
Adapter
,
Steckverbinder
,
USB-Steckverbinder
,
MULTICOMP PRO
,
MC32593
,
1696534
,
169-6534
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,292*
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,768*
€ 0,91392
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,522*
€ 0,62118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,392*
€ 0,46648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,292*
€ 0,34748
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MULTICOMP PRO 2UB3001-W05101 ADAPTER, USB-A-BUCHSE/STECKER
Multicomp
2UB3001-W05101
ab € 7,35*
Zubehör
MULTICOMP PRO MC32603 USB 2.0 STECKER, TYP A, THT
Multicomp
MC32603
ab € 0,301*
Zubehör
MULTICOMP PRO MC32604 USB 2.0 STECKER, TYP A, SMD
Multicomp
MC32604
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen