Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 39-01-2146 STECKERGEHÄUSE, 14POS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1697131
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     39-01-2146
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
JR-Steckverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 4.2 mm
  • Produktpalette: Mini-Fit Jr. 5559
  • Zur Verwendung mit: Stiftkontakte der Produktreihen Mini-Fit Jr. 5558, 30490 &, Mini-Fit Plus 46012 von Molex
  • Anzahl der Positionen: 14 -polig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, buchsengehäuse molex, steckergehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 39-01-2146, 1697131, 169-7131
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 0,51*
    € 0,94*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,47*
    € 1,32*
    Lager 139
    903
    1
    € 14,99*
    ab € 0,52*
    € 1,384*
    1
    € 5,95*
    ab € 1,212*
    € 2,294*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,384*
    € 1,64696
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,116*
    € 1,32804
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,867*
    € 1,03173
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,729*
    € 0,86751
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,675*
    € 0,80325
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,61*
    € 0,7259
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,52*
    € 0,6188
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    39000048
    ab € 0,0245*
    Zubehör
    Molex
    39000083
    ab € 0,0568*
    Zubehör
    Molex
    39012145
    ab € 0,36*
    Zubehör
    Molex
    39012140
    ab € 0,34*
    Zubehör
    Molex
    39-00-0219
    ab € 0,298*
    Zubehör
    Molex
    39-00-0120
    ab € 0,0588*
    Zubehör
    Molex
    797580005
    ab € 0,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.