Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP 25.206.2 STECKER, 2MM, STACKABLE, SCHW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1699019
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     25.206.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker
buchsen
IC-Prüfklemmen
Messtechnik
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Steckverbinderfarbe: Schwarz
  • Kontaktüberzug: Vernickelte Kontakte
  • Produktpalette: -
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Stecker
  • Nennstrom: 10 A
  • Nennspannung: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,376*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,738*
    € 0,87822
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,674*
    € 0,80206
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,626*
    € 0,74494
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,536*
    € 0,63784
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    24.102.1
    ab € 0,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.