Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCRE000053 KOHLESCH.WIDERSTAND 22K 5% 125MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1700255
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRE000053
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
multicomp kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 1.85 mm
  • Produktpalette: MCRE
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: -4500ppm/°C bis 0ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 22 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCRE000053, 1700255, 170-0255
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00671*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,06006*
    € 0,07147
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,05335*
    € 0,06349
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0332*
    € 0,03951
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02263*
    € 0,02693
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01708*
    € 0,02033
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,01529*
    € 0,0182
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01493*
    € 0,01777
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01472*
    € 0,01752
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01068*
    € 0,01271
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00953*
    € 0,01134
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,00671*
    € 0,00798
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.