Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCRE000054 KOHLESCH.WIDERSTAND 27K 5% 125MW AXIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1700256
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRE000054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
multicomp kohleschichtwiderstand
drahtwiderstand
Produktdurchmesser: 1.85 mm
  • Produktpalette: MCRE
  • Widerstandstechnologie: Kohleschicht
  • Temperaturkoeffizient: -4500ppm/°C bis 0ppm/°C
  • Nennleistung: 125 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 200 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 3.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 27 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP PRO, MCRE000054, 1700256, 170-0256
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00658*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,05956*
    € 0,07088
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,05301*
    € 0,06308
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,03305*
    € 0,03933
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,02248*
    € 0,02675
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01709*
    € 0,02034
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,01514*
    € 0,01802
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01478*
    € 0,01759
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01459*
    € 0,01736
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01054*
    € 0,01254
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,00939*
    € 0,01117
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,00658*
    € 0,00783
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.