Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dünnfilmwiderstand
>
Artikel
Chipwiderstand, Oberflächenmontage, Dünnschicht, 10 kohm, ± 0.1%, 333.3 mW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1703818
Hersteller:
TT Electronics
Herst.-Nr.:
PFC-W1206LF-03-1002-B
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
thin film widerstand
Widerstandstoleranz:
± 0.1%
Produktpalette:
PFC Series
Widerstandstechnologie:
Dünnschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 25ppm/°C
Nennleistung:
333.3 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
1206 [Metrisch 3216]
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
200 V
Widerstandstyp:
Präzisionswiderstand
Qualifikation:
-
SVHC:
No SVHC (10-Jun-2022)
Produktbreite:
1.6 mm
Produktlänge:
3.2 mm
Widerstand:
10 kohm
RoHS konform: Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
TT ELECTRONICS / INTERNATIONAL RESISTIVE
,
PFC-W1206LF-03-1002-B
,
1703818
,
170-3818
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,544*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,025*
€ 1,21975
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,754*
€ 0,89726
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,674*
€ 0,80206
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,544*
€ 0,64736
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VISHAY P1206Y1002BNT DÜNNSCH.WIDERSTAND 10K 0.1% 0.33W 1206
Vishay
P1206Y1002BNT
ab € 4,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen