Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reed-Näherungssensor, 7.5mm, SMD, 500mA, -40°C bis 125°C, Produktreihe 59170


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1703855
Hersteller:
     Hamlin Electronics
Herst.-Nr.:
     59170-1-S-00-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter
Produktpalette: 59170 Series
  • Sensormontage: SMD
  • Erfassungsreichweite, max.: 7.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Versorgungsstrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Näherungsensoren, Reed-Näherungsschalter, Sensoren, Wandler, HAMLIN, 59170-1-S-00-C, 1703855, 170-3855
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,987*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,08*
    € 2,4752
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,217*
    € 1,44823
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,987*
    € 1,17453
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.