Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsinduktivität (SMD), UNI-PAC&trade,, 15 µH, 5.5 A, Ungeschirmt, 9.1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704128
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     UP4B-150-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 5.5 A
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 15 µH
  • Produktpalette: UP4B
  • Sättigungsstrom (Isat): 9.1 A
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 15 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.023 ohm
  • Produkthöhe: 7.87 mm
  • Produktlänge: 22.1 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, EATON COILTRONICS, UP4B-150-R, 1704128, 170-4128
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,57*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,78*
    € 3,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 275 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 1375 Stück
    € 1,96*
    € 2,33
    pro Stück
    ab 2750 Stück
    € 1,95*
    € 2,32
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,57*
    € 1,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.