Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-/Koaxial-Adapter, BNC, Buchse, BNC, Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704373
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     31-4803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
bnc adapter 50 ohm
adapter bnc
Steckverbindertyp: Koaxial zwischen verschiedenen Baureihen
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: BNC
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: BNC
  • Adapterausführung: Gerader Adapter mit Schottverschraubung
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, AMPHENOL RF, 31-4803, 1704373, 170-4373
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 13,52*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,68*
    € 24,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,54*
    € 24,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,56*
    € 23,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,25*
    € 20,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 16,28*
    € 19,37
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,27*
    € 19,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 16,25*
    € 19,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,24*
    € 19,33
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,52*
    € 16,09
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Radiall
    R141710000
    ab € 9,58*
    Ähnlich
    Radiall
    R141720000
    ab € 6,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.