Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SENSATA/CRYDOM F1842RD1400 LEISTUNGSMODUL F18, RD, 40A, 530VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1704629
Hersteller:
     Sensata Crydom
Herst.-Nr.:
     F1842RD1400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diodenmodul
diodenmodul
Durchlassstoßstrom: 1 kA
  • Produktpalette: F18
  • Konfiguration Diodenmodul: RD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 530 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 40 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.4 V
  • Diodenmontage: Panelmontage
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Bauform - Diode: Modul
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Diodenmodule, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, SENSATA/CRYDOM, F1842RD1400, 1704629, 170-4629
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 84,41*
    € 139,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 114,11*
    € 150,53*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 150,53*
    € 179,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 149,62*
    € 178,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 136,82*
    € 162,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 123,27*
    € 146,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 114,11*
    € 135,79
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.