Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METCAL UFTC-7CN04 LÖTSPITZE, KONISCH, 0.4 X 5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1705204
Hersteller:
     Metcal
Herst.-Nr.:
     UFTC-7CN04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitzen
Produktpalette: MX System
  • Zur Verwendung mit: Lötstation MX-5200, MX-5000, MX-500, Mikro-Lötgriffel MX-H2-UF, Upgrade-Kit MX-UK2 von Metcal
  • Breite der Spitze/Düse: 0.4 mm
  • Spitze/Düse: Konisch
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: düsen, Löttechnik, Werkstattbedarf, Werkzeuge, METCAL, UFTC-7CN04, 1705204, 170-5204
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1
    € 14,99*
    ab € 30,30*
    € 40,59*
    € 6,90*
    ab € 31,78*
    € 42,52*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,59*
    € 48,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,99*
    € 47,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,45*
    € 44,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,71*
    € 43,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,27*
    € 41,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,30*
    € 36,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.