Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 69 501 5247 STECKER,BUCHSE,24W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1707680
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 69 501 5247
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder harting
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Einsatzanordnung: DD-24W7
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: D Sub-M
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Kontaktanschluss: Lötkelch
  • Ausführung: Buchse
  • Kontakt: 17 Signalkontakte + 7 Leistungskontakte
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, D-Sub, D-Sub-Steckverbinder, Komponenten, Mischbestückung, Steckverbinder, HARTING, 09 69 501 5247, 1707680, 170-7680
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 5,90*
    ab € 11,4212*
    € 14,1512*
    1
    € 6,90*
    ab € 11,35*
    € 16,35*
    Lager 139
    41
    1
    € 14,99*
    ab € 13,79*
    € 27,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 27,40*
    € 32,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,58*
    € 31,63
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 24,42*
    € 29,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,75*
    € 23,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,83*
    € 22,41
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 18,02*
    € 21,44
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,05*
    € 20,29
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,65*
    € 19,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,79*
    € 16,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    09 69 511 5247
    ab € 8,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.