Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION E53-CN03N2 KARTE OPTION RS485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1708026
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E53-CN03N2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Optionskarten
Prozessregler
prozessregler omron
prozessregler
Ausgangsspannung, max.: -
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 55 °C
  • Temperaturgenauigkeit, ±: 0.3 %
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • Thermoelement: -
  • SVHC: To Be Advised
  • Ausgangsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Prozesssteuerung, Temperaturregelung, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, E53-CN03N2, 1708026, 170-8026
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 46,09*
    € 59,17*
    55 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 47,83*
    € 60,57*
    € 5,00*
    ab € 54,96*
    € 69,26*
    Frei Haus
    ab € 56,97*
    € 70,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 71,94*
    € 90,84*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 90,84*
    € 108,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 87,17*
    € 103,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 80,70*
    € 96,03
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,29*
    € 93,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 77,44*
    € 92,15
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 71,94*
    € 85,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.