Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
CPU
>
Kühlkörper
>
Artikel
MULTICOMP PRO MC33286 KÜHLKÖRPER, TO220, 10.2°C/W, CLIP
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1710632
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MC33286
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Produktpalette:
-
Kühlkörpermaterial:
-
Außenhöhe - imperial:
1.5 Zoll
Außenbreite - metrisch:
34.53 mm
Wärmewiderstand:
10.2 °C/W
Außendurchmesser - metrisch:
-
Außendurchmesser - imperial:
-
Außenlänge - metrisch:
12.53 mm
Außenbreite - Zoll:
1.36 Zoll
Außenhöhe - metrisch:
38 mm
Außenlänge - imperial:
0.49 Zoll
Gekühlte Bauformen/Gehäuse:
TO-220
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Kühlung & Wärmemanagement
>
Kühlkörper
>
Kühlkörper mit Eigenkonvektion
Weitere Suchbegriffe:
Eigenkonvektion
,
Kühlung
,
Wärmemanagement
,
MULTICOMP PRO
,
MC33286
,
1710632
,
171-0632
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,67*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,388*
€ 1,65172
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,318*
€ 1,56842
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,03*
€ 1,2257
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,938*
€ 1,11622
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,85*
€ 1,0115
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MULTICOMP PRO MC33292 KÜHLKÖRPER, TO220, 10.2°C/W, NUTEN
Multicomp
MC33292
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen