Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK VB 1.5/2/8 TRANSFORMER, 1.5VA, 2 X 8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1711403
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     VB 1.5/2/8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PCB-Transformatoren
Transformatoren
Übertrager
Wandler
Nennleistung: 1.5 VA
  • Transformatormontage: Durchsteckmontage
  • Produktpalette: VB Series
  • Wicklungstyp: Einfach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 230V
  • Sekundärspannungen: 2 x 8V
  • Isolationsspannung: -
  • Frequenzbereich: 50Hz / 60Hz
  • Nennstrom: 94 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • PCB-Transformator: Sicherheits-Trenntransformator, verkapselt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: BLOCK, VB 1.5/2/8, 1711403, 171-1403
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 4,47*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,65*
    € 11,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,44*
    € 10,04
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,39*
    € 8,79
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,29*
    € 6,30
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.