Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCRE000102 DICKSCHICHTWIDERSTAND 27R 1% 0.05W 0201
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1711573
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCRE000102
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
MP-CR-CA Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 200ppm/°C
Nennleistung:
50 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0201 [Metrisch 0603]
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
25 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.3 mm
Produktlänge:
0.6 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
27 ohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MCRE000102
,
1711573
,
171-1573
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,00406*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,02313*
€ 0,02752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02045*
€ 0,02434
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01284*
€ 0,01528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01256*
€ 0,01495
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0065*
€ 0,00774
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00642*
€ 0,00764
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,00584*
€ 0,00695
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00578*
€ 0,00688
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00406*
€ 0,00483
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chipwiderstand, Oberflächenmontage, Dickschicht, 27 ohm, ± 1%, 50 mW
Panasonic
ERJ1GNF27R0C
ab € 0,00628*
Ähnlich
PANASONIC ERJ1GNF27R0C DICKSCHICHTWIDERSTAND 27R 1% 0.05W 0201
Panasonic
ERJ1GNF27R0C
ab € 0,00448*
Ähnlich
VISHAY CRCW020127R0FNED DICKSCHICHTWIDERSTAND 27R 1% 0.05W 0201
Vishay
CRCW020127R0FNED
ab € 0,00992*
Ähnlich
VISHAY CRCW020127R0FNED. DICKSCHICHTWIDERSTAND 27R 1% 0.05W 0201
Vishay
CRCW020127R0FNED.
ab € 0,0104*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen