Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Dickschichtwiderstand
>
Artikel
MULTICOMP PRO MCRE000120 DICKSCHICHTWIDERSTAND 150R 1% 0.05W 0201
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1711592
Hersteller:
Multicomp
Herst.-Nr.:
MCRE000120
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette:
MP-CR-CA Series
Widerstandstechnologie:
Dickschichtwiderstand
Temperaturkoeffizient:
± 200ppm/°C
Nennleistung:
50 mW
Bauform/Gehäuse des Widerstands:
0201 [Metrisch 0603]
Betriebstemperatur, max.:
125 °C
Betriebstemperatur, min.:
-55 °C
Nennspannung:
25 V
Widerstandstyp:
Universell
Qualifikation:
AEC-Q200
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Produktbreite:
0.3 mm
Produktlänge:
0.6 mm
Widerstandstoleranz:
± 1%
Widerstand:
150 ohm
RoHS konform: Keine Angaben
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Chip-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Bauelemente
,
Festwiderstände
,
Passive
,
SMD-Chip-Widerstände
,
MULTICOMP PRO
,
MCRE000120
,
1711592
,
171-1592
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,00284*
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,01847*
€ 0,02198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01024*
€ 0,01219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00618*
€ 0,00735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00606*
€ 0,00721
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00439*
€ 0,00522
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00425*
€ 0,00506
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 0,0041*
€ 0,00488
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00409*
€ 0,00487
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,00284*
€ 0,00338
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PANASONIC ERJ1GNF1500C DICKSCHICHTWIDERSTAND 150R 1% 0.05W 0201
Panasonic
ERJ1GNF1500C
ab € 0,00831*
Ähnlich
PANASONIC ERJ1GNF1500C DICKSCHICHTWIDERSTAND 150R 1% 0.05W 0201
Panasonic
ERJ1GNF1500C
ab € 0,00592*
Ähnlich
VISHAY CRCW0201150RFNED DICKSCHICHTWIDERSTAND 150R 1% 0.05W 0201
Vishay
CRCW0201150RFNED
ab € 0,0102*
Ähnlich
VISHAY CRCW0201150RFNED. DICKSCHICHTWIDERSTAND 150R 1% 0.05W 0201
Vishay
CRCW0201150RFNED.
ab € 0,0102*
Ähnlich
WALSIN WR02X1500FAL DICKSCHICHTWIDERSTAND 150R 1% 25V 0201
Walsin
WR02X1500FAL
ab € 0,00163*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen