Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCRE000148 DICKSCHICHTWIDERSTAND 2K2 1% 0.05W 0201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1711624
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCRE000148
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Produktpalette: MP-CR-CA Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/°C
  • Nennleistung: 50 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0201 [Metrisch 0603]
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 0.3 mm
  • Produktlänge: 0.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 2.2 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, MULTICOMP PRO, MCRE000148, 1711624, 171-1624
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,00406*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02371*
    € 0,02821
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,02102*
    € 0,02501
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01304*
    € 0,01552
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01286*
    € 0,0153
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,00673*
    € 0,00801
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,00661*
    € 0,00787
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,00587*
    € 0,00699
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00581*
    € 0,00691
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00406*
    € 0,00483
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW02012K20FKED
    ab € 0,0204*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ1GNF2201C
    ab € 0,00465*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ1GNF2201C
    ab € 0,00627*
    Ähnlich
    Walsin
    WR02X2201FAL
    ab € 0,00163*
    Ähnlich
    Walsin
    WR02X2201FAL
    ab € 0,00274*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.