Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCFT000197 INDUKTIVITÄT, 1812, 1UH, FERRIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1711925
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCFT000197
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drahtgewickelte
Drosseln
HF-Induktivitäten
Eigenresonanzfrequenz: 100 MHz
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 3.2 mm
  • Produktlänge: 4.5 mm
  • Produktpalette: MCFT Series
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 1812 [Metrisch 4532]
  • DC-Nennstrom: 450 mA
  • DC-Widerstand, max.: 0.5 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0832*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,8008*
    € 0,95295
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5059*
    € 0,60202
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3249*
    € 0,38663
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2561*
    € 0,30476
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,221*
    € 0,26299
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1687*
    € 0,20075
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1271*
    € 0,15125
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1072*
    € 0,12757
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0832*
    € 0,09901
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MCFT000198
    ab € 0,0788*
    Zubehör
    Multicomp
    MCFT000203
    ab € 0,0785*
    Zubehör
    Multicomp
    MCFT000212
    ab € 0,0832*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.