Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY100-18-100C KABELBINDER, NATUR, 2.4X112MM, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712170
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY100-18-100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: Ty-Fast
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kabelbinderlänge: 112 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 80 N
  • Kabelbinderbreite: 2.4 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY100-18-100C, 1712170, 171-2170
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,65*
      
    Preis gilt ab 7.500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0365* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 5,70*
    € 6,78
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 5,31*
    € 6,32
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 5,19*
    € 6,18
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 4,85*
    € 5,77
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 4,66*
    € 5,55
    pro Paket
    ab 1000 Pakete
    € 4,56*
    € 5,43
    pro Paket
    ab 7500 Pakete
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ABB
    2CDS271001R0014
    ab € 10,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.