Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS TY175-50-100C KABELBINDER, NATUR, 4.6X186MM, PK100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712175
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     TY175-50-100C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
abb stotz s&j t&b kabelbinder pa
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Kabelbinderfarbe: Natur
  • Produktpalette: Ty-Fast
  • Kabelbinder: Standard
  • Kabelbindermaterial: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Kabelbündeldurchmesser, max.: 44 mm
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Kabelbinderlänge: 186 mm
  • Zugfestigkeit, min.: 50 lb
  • Kabelbinderbreite: 4.6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, ABB - THOMAS & BETTS, TY175-50-100C, 1712175, 171-2175
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,12*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0912* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 15,91*
    € 18,93
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 11,88*
    € 14,14
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 11,63*
    € 13,84
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 11,12*
    € 13,23
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Paket
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    PLT2S-C
    ab € 0,0376*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.