Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB - THOMAS & BETTS SRPE-19-0-C SPIRAL WRAP, SCHW, 15-100MM, 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712198
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     SRPE-19-0-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
spiralband
Länge auf Rolle (metrisch): 10 m
  • Außendurchmesser - imperial: 0.748 Zoll
  • Produktpalette: SRPE
  • Hüllenmaterial: Polyethylen
  • Bündeldurchmesser, min. - imperial: 0.59 Zoll
  • Hüllenfarbe: Schwarz
  • Bündeldurchmesser, max. - imperial: 3.937 Zoll
  • Bündeldurchmesser, min. - metrisch: 15 mm
  • Bündeldurchmesser, max. - metrisch: 100 mm
  • Länge auf Rolle (imperial): 33 ft
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Außendurchmesser - metrisch: 19 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelbinder, Kabelmanagement, konfektionierte, Spiralhüllen, ABB - THOMAS & BETTS, SRPE-19-0-C, 1712198, 171-2198
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 27,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 60,61*
    € 72,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 59,21*
    € 70,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 49,97*
    € 59,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,65*
    € 49,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 40,88*
    € 48,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 37,11*
    € 44,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,52*
    € 41,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 32,41*
    € 38,57
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 27,69*
    € 32,95
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panduit
    T75F-C0
    ab € 110,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.