Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 7001-6P6C STECKER, RJ12, 6P6C, FLAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712386
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     7001-6P6C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Western stecker
Westernstecker
westernstecker rj12
westernstecker
Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 6P6C
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Lichtleiter: Ohne Lichtleiter
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Abschirmung: Ungeschirmt
  • Produktpalette: -
  • Modularer Steckverbinder: RJ12-Stecker
  • Magnetik: Ohne Magnetik
  • LED: Ohne LED
  • IP-Schutzart: -
  • LAN-Kategorie: -
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • Steckverbinderausrichtung: Vertikal
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, 7001-6P6C, 1712386, 171-2386
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0651*
      
    Preis gilt ab 500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1804*
    € 0,21468
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1424*
    € 0,16946
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,123*
    € 0,14637
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1128*
    € 0,13423
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1042*
    € 0,124
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0937*
    € 0,1115
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0916*
    € 0,109
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,083*
    € 0,09877
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0781*
    € 0,09294
    pro Stück
    ab 500000 Stück
    € 0,0651*
    € 0,07747
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    HT2008AR
    ab € 56,27*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.